- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 20 13 アダプターのおすすめ人気ランキング
20 13 アダプターのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新2,264件の「20 13 アダプター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯器アダプタ」、「20A 15A 変換」、「水道 アダプター」などの商品も取り扱っております。
用途呼び20オネジ配管と呼び13オネジの接続に使用
仕様
パッキン付
材質
黄銅
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様
袋ナット回転式。パッキン付(ノンアスベスト)
材質
黄銅
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
材質
黄銅
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G20×G13
仕様
EPDMパッキン付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
パッキン付
材質
黄銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
パッキン
あり
接続ねじ種類
G(めねじ)×G(おねじ)
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
ネジサイズ変換アダプタです。
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法
20×13
1個
¥959
税込¥1,055
3日以内出荷
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
黄銅
パッキン付き
付属品
パッキン付き
材質
黄銅
形状
アダプター
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G×R
用途水・油・ガス用。
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)
-20~220
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水・油・ガス用
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
M22×2のオネジにW26-20のシャワーエルボナットが接続できます。
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途W27山20のパイプネジにW26山20のパイプナットが接続できます。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質
黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
材質
黄銅
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
黄銅、NBR
呼び径
G20×G13
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
袋ナット回転式
材質
黄銅
タイプ
袋ナット回転式